Motion
FR2-10-S-0-10
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - actionnement manuel, action réversible, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426838
N° MFRFR2-10-S-0-10
Prix72.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - actionnement manuel, action réversible, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00426838
N° MFRFR2-10-S-0-10
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
Prix72.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT FR2-10-S-0-10
  • Une vanne à cartouche de régulateur de débit vissable, réglable et à compensation de pression à plage limitée (le réglage du débit provient de l’usine, réglez le débit maximum à 50 % de ce débit réglé en usine)
  • Cette vanne maintient un débit constant du port 1 au port 2 en fonction du réglage, peu importe les changements de pression en aval sur le port 2
  • Le débit inverse entre le port 2 et le port 1 est à la valeur de l'orifice fixe et n'est pas compensé par pression

Spécifications

  • Actionnement
    Manuel
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    111.7 mm
  • Longueur totale
    4.40 po
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Débit réglé en usine
    10 l/min
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565873

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif