Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionRéversible
- Débit maximum30 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Compensation de pressionPression compensée
- Largeur totale1.50 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale152 mm
- Longueur totale5.84 po
- Viscosité maximale105 sus
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-16-2
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- Débit réglé en usine20 l/min
- FuiteStandard
- Débit minimum0.38 l/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- FonctionnementPression différentielle
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleRégulateur de débit à pression compensée réglable
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité108-122 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant02-112918