Motion
02-165914
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT MRV2-10-E-0-10
N° D’ARTICLE MI00426937
N° MFR02-165914
Prix154.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT MRV2-10-E-0-10
N° D’ARTICLE MI00426937
N° MFR02-165914
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
Prix154.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT MRV2-10-E-0-10
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Action
    Contrôle du débit
  • Débit maximum
    37.8 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Largeur totale
    2.48 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    2.48 po
  • Longueur totale
    2.85 po
  • Type d’ajustement
    Levier à bille (10 détente de position)
  • Cavité
    C-10-2
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    0 l/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Style
    Réducteur de débit
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif