Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionnementBouton
- ActionContrôle du débit
- Débit maximum35 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale2.40 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale2.40 po
- Longueur totale3.56 po
- Type de montageCartouche à visser
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Numéro de catalogue du fabricant02-165898