Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionDispositif de réglage de course (réducteur de débit)
- Débit maximum132.4 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale2.28 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale5.60 po
- Longueur totale4.75 po
- Type d’ajustementLevier (verrouillage par friction)
- CavitéC-16-2
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- FuiteStandard
- Débit minimum0 l/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- StyleRéducteur de débit
- Couple de la vanne dans la cavité108-122 Nm