Aperçu
Description du fabricant
VALVE À CARTOUCHE VISSÉE MRV6-10-E-0
Spécifications
- Débit maximum11 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Largeur totale1.60 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale4.00 po
- Option de détenteNon
- FonctionVannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
- Fuite164cc/min maximum à 210 bar
- Position du levierPosition d’angle 90°
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité