Aperçu
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionDirectement
- Débit maximum12 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.65 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.65 po
- Longueur totale2.94 po
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-10-2
- Pression différentielleLa chute de pression à 12 gal/min doit être inférieure à 500 PSID
- Type de montageCartouche à visser
- Fuite5 gouttes/min. maximum à 210 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleRéducteur de débit
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565590