Motion
565936
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 3000 psi, 12 gal/min, +248 °F, aluminium
N° D’ARTICLE MI00426991
N° MFR565936
Prix61.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 3000 psi, 12 gal/min, +248 °F, aluminium
N° D’ARTICLE MI00426991
N° MFR565936
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
Prix61.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE À AIGUILLES NV1-10-R-0
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    2.94 po
  • Hauteur totale
    74.7 mm
  • Largeur totale
    63-1/2 po
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif