Aperçu
- Vanne à orifice réglable de type pointeau à commande fine; cette vanne n'est pas compensée par pression
- Comprend un régulateur de débit inverse; le débit du port 2 à 1 est variable, le débit du port 1 à 2 est fixe (restreint)
- Les vannes nécessitent un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
- Les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option pour toutes les vannes
- Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionDirectement
- Débit maximum40 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale2.40 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale2.40 po
- Longueur totale4.15 po
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-16-2
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Pression différentielleLa chute de pression à 12 gal/min doit être inférieure à 500 PSID
- Type de montageCartouche à visser
- Fuite5 gouttes/min. maximum à 210 bars
- Débit minimum0 l/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleRéducteur de débit
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité108-122 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565591