Aperçu
Description du fabricant
PCS3-16-0-160 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionContrôle du débit
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale4.00 po
- Type d’ajustementAucun opérateur
- CavitéC-16-3
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Pression différentielle160 psi
- Type de montageCartouche à visser
- FuiteStandard
- Débit minimum0 gal/min
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- FonctionnementPression différentielle
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- Joint de bobineNon
- StyleRégulateur de débit à pression fixe compensée
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité136-149 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565601
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité