565603
PCS4-16-0-160 Contrôle de débit hydraulique - Cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427017
N° MFR565603
Prix145.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCS4-16-0-160 Contrôle de débit hydraulique - Cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427017
N° MFR565603
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
Prix145.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PCS4-16-0-160 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Action
    Contrôle du débit
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    5.12 po
  • Type d’ajustement
    Aucun opérateur
  • Cavité
    C-16-4
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Pression différentielle
    160 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    Standard
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Joint de bobine
    Non
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en acier - 136-149 Nm, boîtier en aluminium - 108-122 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565603

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif