02-165576
PFR1-16-F-0-.5 CARTOUCHE DE CONTRÔLE DU DÉBIT
N° D’ARTICLE MI00427028
N° MFR02-165576
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR1-16-F-0-.5 CARTOUCHE DE CONTRÔLE DU DÉBIT
N° D’ARTICLE MI00427028
N° MFR02-165576
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PFR1-16-F-0-.5 CARTOUCHE DE CONTRÔLE DU DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Débit maximum
    1.89 l/min
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    3.87 po
  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Débit réglé en usine
    1.135 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Débit minimum
    0.38 l/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif