Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-10-K-0-2
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionRégulateur de débit
- Débit maximum60 l/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Compensation de pressionPression compensée
- Largeur totale1.50 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale4.96 po
- Viscosité maximale105 sus
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-10-3
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- FuiteStandard
- Débit minimum0.4 l/min
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- FonctionnementPression différentielle
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleRégulateur de débit à pression compensée réglable
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Numéro de catalogue du fabricant02-165679
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité