Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionContrôle du débit
- Débit maximum15 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Compensation de pressionPression compensée
- Largeur totale1.50 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale126 mm
- Longueur totale4.96 po
- Viscosité maximale105 sus
- Type de montageCartouche à visser
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Numéro de catalogue du fabricant566329