02-180004
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-10-S-0-1
N° D’ARTICLE MI00427055
N° MFR02-180004
Prix77.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-10-S-0-1
N° D’ARTICLE MI00427055
N° MFR02-180004
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
Prix77.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-10-S-0-1
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Actionnement
    Manuel
  • Action
    Contrôle du débit
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-180004

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif