02-165651
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-16-S-0-10
N° D’ARTICLE MI00427065
N° MFR02-165651
Prix199.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-16-S-0-10
N° D’ARTICLE MI00427065
N° MFR02-165651
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
Prix199.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-16-S-0-10
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Actionnement
    Manuel
  • Action
    Régulateur de débit
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    7.09 po
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-16-3
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Débit réglé en usine
    10 l/min
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-165651

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif