Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Spécifications
- ActionRégulateur de débit
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale6.96 po
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-16-3
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Type de montageCartouche à visser
- Débit réglé en usine30 l/min
- FuiteStandard
- Débit minimum1.9 l/min
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- StyleRégulateur de débit à pression compensée réglable
- Couple de la vanne dans la cavité108-122 Nm