Motion
PRV1-10-K-0-24
Vanne à cartouche - débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427090
N° MFRPRV1-10-K-0-24
Prix96.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche - débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427090
N° MFRPRV1-10-K-0-24
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
Prix96.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRV1-10-K-0-24/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE
  • Les soupapes de réduction/relâchement de pression PRV1 sont des bobines à action directe
  • Les vannes PRV2 et PRV12 sont des vannes à bobine pilotées
  • Réglage des vis et du capuchon; options internes, de bouton et préréglées en usine disponibles
  • Les vannes nécessitent un boîtier (aluminium 3,000 PSI ou acier 5,000 PSI)
  • Les joints sont buna; les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option
  • Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier

Spécifications

  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    165 bars
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    97.5 bars
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    30 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif