Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- ApplicationRécolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
- Débit maximum4 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale1200 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideFluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale4.96 po
- Type d’ajustementVis
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-10-3
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine700 psi
- FonctionVannes de réduction/relâchement de pression
- Fuite0.3 cc/min
- Pression de service minimale200 psi
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565579