PRV1 10 S 0 24
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche réductrice de pression à visser - Actionnement hydraulique, action directe, débit maximal de 4 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427094
N° MFRPRV1 10 S 0 24
Prix67.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche réductrice de pression à visser - Actionnement hydraulique, action directe, débit maximal de 4 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427094
N° MFRPRV1 10 S 0 24
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
Prix67.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRV1-10-S-0-24/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    126 mm
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565886

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif