PRV2 10 C 0 20
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 38 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427100
N° MFRPRV2 10 C 0 20
Prix116.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 38 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427100
N° MFRPRV2 10 C 0 20
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
Prix116.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRV2-10-C-0-20/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    140 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-3
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    73.5 bars
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-112997

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif