PRV2-10-S-0-20
Vanne à cartouche réductrice de pression à visser - Actionnement pilote, débit maximal de 10 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427108
N° MFRPRV2-10-S-0-20
Prix97.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche réductrice de pression à visser - Actionnement pilote, débit maximal de 10 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427108
N° MFRPRV2-10-S-0-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRV2-10-S-0-20/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE
  • Soupape de réduction/relâchement de pression à cartouche vissée de type bobine pilotée
  • Cette vanne maintient une pression secondaire (inférieure) constante dans les sous-systèmes hydrauliques, quelles que soient les variations de pression dans le système primaire
  • En plus de la fonction de réduction, cette vanne fournit également un chemin d’écoulement entre l’orifice à pression réduite et l’orifice du réservoir
  • Si la pression dans le circuit secondaire dépasse la pression désirée, la vanne ouvre ce chemin de débit pour libérer l'excès de pression dans le réservoir
  • Cette vanne est normalement ouverte, permettant le débit du port 2 au port 1; le port 3 doit être ventilé
  • Une fois le réglage de pression atteint au port 1, la bobine se déplace pour restreindre le débit d’entrée au port 2
  • Cela régule la pression au port 1
  • Si la pression au port 1 dépasse le réglage prédéterminé de la vanne, la bobine se déplacera plus loin et relâchera la pression excessive à travers le port 3

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    126 mm
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-3
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    73.5 bars
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    566277

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif