Aperçu
- Soupape de réduction/relâchement de pression à cartouche vissée de type bobine pilotée
- Cette vanne maintient une pression secondaire (inférieure) constante dans les sous-systèmes hydrauliques, quelles que soient les variations de pression dans le système primaire
- En plus de la fonction de réduction, cette vanne fournit également un chemin d’écoulement entre l’orifice à pression réduite et l’orifice du réservoir
- Si la pression dans le circuit secondaire dépasse la pression désirée, la vanne ouvre ce chemin de débit pour libérer l'excès de pression dans le réservoir
- Cette vanne est normalement ouverte, permettant le débit du port 2 au port 1; le port 3 doit être ventilé
- Une fois le réglage de pression atteint au port 1, la bobine se déplace pour restreindre le débit d’entrée au port 2
- Cela régule la pression au port 1
- Si la pression au port 1 dépasse le réglage prédéterminé de la vanne, la bobine se déplacera plus loin et relâchera la pression excessive à travers le port 3
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum10 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale126 mm
- Longueur totale4.96 po
- Type d’ajustementVis
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-10-3
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine128.5 bars
- FonctionVannes de réduction/relâchement de pression
- Fuite0.25 cc/min
- Pression de service minimale17 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant566341