565849
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche réductrice de pression à visser - Actionnement pilote, débit maximal de 40 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427111
N° MFR565849
Prix135.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche réductrice de pression à visser - Actionnement pilote, débit maximal de 40 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427111
N° MFR565849
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
Votre prix135.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRV2-16-S-0-30/ RÉDUCTION DE LA CARTOUCHE
  • Soupape de réduction/relâchement de pression à cartouche vissée de type bobine pilotée
  • Cette vanne est normalement ouverte, permettant le débit du port 2 au port 1 (le port 3 doit être ventilé)
  • Une fois le réglage de pression atteint au port 1, la bobine se déplace pour restreindre le débit d’entrée au port 2
  • Cela régule la pression au port 1
  • Si la pression au port 1 dépasse le réglage prédéterminé de la vanne, la bobine se déplacera plus loin et relâchera la pression excessive à travers le port 3

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    128.6 mm
  • Longueur totale
    5.06 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-16-3
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    192 bars
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    34 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565849

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif