Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale165 bars
- Largeur totale1.00 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale4.72 po
- Type d’ajustementInterne
- CavitéC-10-4
- Pression réglée en usine96.5 bars
- Pression de service minimale28 bars
- Nombre d’orifices de soupape4
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneCartouche seulement