Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale40 bars
- Largeur totale1.00 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale4.96 po
- Type d’ajustementCapuchon
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine23.5 bars
- FonctionVanne de séquence série
- FuiteStandard
- Pression de service minimale7 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement