565790
Vanne à cartouche de séquence de pression à visser PSV1-10-K-0-24/ - Actionnement pilote, action directe, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427141
N° MFR565790
Prix112.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche de séquence de pression à visser PSV1-10-K-0-24/ - Actionnement pilote, action directe, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427141
N° MFR565790
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
Prix112.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PSV1-10-K-0-24/ SÉQUENCE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Directement
  • Application
    Récolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression de fonctionnement maximale
    2390 psi
  • Pression réglée en usine
    1414 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565790
  • Pression de service minimale
    435 psi
  • Modèle
    PSV1-10-K-0-24/
  • Comp. liquide
    Fluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale, y compris MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    0.53 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif