889457
Vanne de régulation de pression - débit max. 23 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427142
N° MFR889457
Prix96.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 23 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427142
N° MFR889457
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
Prix96.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PSV1-10-S-0-2/ CARTOUCHE DE SÉQUENCE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Débit maximum
    23 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 bars
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    8.75 bars
  • Fonction
    Vanne de séquence série
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif