02-171692
PSV2-10-C-0-6/ CARTOUCHE DE SÉQUENCE
N° D’ARTICLE MI00427151
N° MFR02-171692
Prix97.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSV2-10-C-0-6/ CARTOUCHE DE SÉQUENCE
N° D’ARTICLE MI00427151
N° MFR02-171692
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
Prix97.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PSV2-10-C-0-6/ CARTOUCHE DE SÉQUENCE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    23 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    40 bars
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    5.15 po
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Type de montage
    En ligne
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    23.5 bars
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-171692

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif