Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionDirectement
- ApplicationRécolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
- Type d’ajustementCapuchon
- Débit maximum6 gal/min
- CavitéC-10-3
- Pression de fonctionnement maximale1160 psi
- Pression réglée en usine681 psi
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- FonctionVanne de séquence de pression
- Fuite35 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant565792
- Pression de service minimale200 psi
- ModèlePSV2-10-C-0-12/
- Comp. liquideFluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale, y compris MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Longueur totale5.15 po
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Hauteur totale1.00 po
- Largeur totale1.00 po
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Poids0.53 lb