Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale14 bars
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale5.15 po
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine8.75 bars
- Pression de service minimale3.5 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneCartouche seulement