Motion
02-170357
Vanne de régulation de pression - débit max. 23 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427159
N° MFR02-170357
Prix88.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 23 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427159
N° MFR02-170357
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
Prix88.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PSV2-10-S-0-6/ CARTOUCHE DE SÉQUENCE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Débit maximum
    23 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    40 bars
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    5.15 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    23.5 bars
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif