Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum8 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Nombre de façons3
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointNitrile
- Type de montageCartouche à visser
- Hauteur totale80.9 mm
- Numéro de catalogue du fabricant566400