Aperçu
Description du fabricant
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE PTS1-10-0-80
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum8 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Nombre de façons3
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- ApplicationRécolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.19 po
- Option de détenteNon
- FonctionPilote vers vanne de changement de vitesse
- Fuite164 cc/min maximum à 210 bars
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- CavitéC-10-4
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Pression pilote80 psi
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565622
- Viscosité maximale105 sus
- ModèlePTS1-10-0-80
- Matériau de la vanneAcier
- Poids0.32 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité