565624
Vanne à cartouche de commande directionnelle à visser PTS1-20-0-80 - Actionnement pilote, débit max. 70 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427193
N° MFR565624
Prix289.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche de commande directionnelle à visser PTS1-20-0-80 - Actionnement pilote, débit max. 70 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427193
N° MFR565624
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
Prix289.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE PTS1-20-0-80

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    70 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.87 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    3
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Application
    Récolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
  • Hauteur totale
    1.87 po
  • Longueur totale
    7.12 po
  • Option de détente
    Non
  • Fonction
    Pilote vers vanne de changement de vitesse
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-20-4
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Pression pilote
    80 psi
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    128-155 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565624
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Modèle
    PTS1-20-0-80
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    2.4 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif