889496
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement pilote, débit maximal de 35 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427207
N° MFR889496
Prix137.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement pilote, débit maximal de 35 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427207
N° MFR889496
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
Prix137.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PTS3-16-0-160 CARTOUCHE PILOTE

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    35 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    3
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Hauteur totale
    130.2 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    889496

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif