889502
PTS5-16-0-80 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI00427214
N° MFR889502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PTS5-16-0-80 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI00427214
N° MFR889502
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PTS5-16-0-80 CARTOUCHE PILOTE

Spécifications

  • Actionnement
    Aucun
  • Débit maximum
    132 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Option de détente
    Non
  • Fonction
    Pilote vers vanne de changement de vitesse
  • Fuite
    Standard
  • Nombre d’orifices de soupape
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Pression pilote
    5.5 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    3-Way 2-Position

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif