Aperçu
Description du fabricant
PTS6-10-0-60 CARTOUCHE PILOTE
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum6 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Nombre de façons4
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointNitrile
- Type de montageCartouche à visser
- Hauteur totale95.2 mm
- Numéro de catalogue du fabricant566088
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité