Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- ApplicationRécolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale2.56 po
- Option de détenteNon
- FonctionPilote vers vanne de changement de vitesse
- Fuite164 cc/min maximum à 210 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- CavitéC-10-3
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Pression pilote80 psi
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565625
- ModèlePTS7-10-0-80
- Matériau de la vanneAcier
- Poids0.23 lb