566265
PTS7-10-0-160 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI00427222
N° MFR566265
Price$80.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PTS7-10-0-160 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI00427222
N° MFR566265
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
Price$80.73/each

Aperçu

Description du fabricant
PTS7-10-0-160 CARTOUCHE PILOTE

Spécifications

  • Actionnement
    Aucun
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Option de détente
    Non
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    11 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif