Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum30 l/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale20 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.33 po
- Type d’ajustementInterne
- CavitéC-10-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine11.75 bars
- Pression de service minimale3.5 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Numéro de catalogue du fabricant02-153227