Aperçu
- Cette vanne reste fermée du port 1 au port 2 jusqu’à ce que le réglage prédéterminé ait été atteint au port 1
- Le champignon n’est pas installé et permet le débit à partir du port 2
- Action rapide, faible élévation de pression
- Faible fuite interne, débit élevé pour une conception compacte
- Type réglable : vis
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum8 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale111.8 mm
- Longueur totale4.38 po
- Type d’ajustementVis
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-10-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine70.5 bars
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Pression de service minimale17 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité47–54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant565562