889536
Soupape à cartouche de décompression vissable - Actionnement pilote, action réversible, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427250
N° MFR889536
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape à cartouche de décompression vissable - Actionnement pilote, action réversible, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427250
N° MFR889536
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RV2-10-I-0-20/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    84.8 mm
  • Longueur totale
    3.33 po
  • Type d’ajustement
    Interne
  • Cavité
    C-10-2
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    73.5 bars
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif