02-163998
Soupape à cartouche de décompression vissable - Actionnement pilote, action réversible, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427251
N° MFR02-163998
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape à cartouche de décompression vissable - Actionnement pilote, action réversible, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427251
N° MFR02-163998
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RV2-10-K-0-3/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    111.8 mm
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-163998

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif