Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum20 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale84.8 mm
- Longueur totale3.33 po
- Type d’ajustementInterne
- CavitéC-10-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine145.5 bars
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Pression de service minimale41 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Numéro de catalogue du fabricant565982