02-164032
RV3-10-K-0-3/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
N° D’ARTICLE MI00427267
N° MFR02-164032
Prix84.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RV3-10-K-0-3/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
N° D’ARTICLE MI00427267
N° MFR02-164032
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
Prix84.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV3-10-K-0-3/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    76 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    C-10-2
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    12.25 bars
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-164032

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif