RV3 10 S 0 3
Commandes modulaires (Eaton) Soupape à cartouche de décompression à visser - Actionnement hydraulique, Action directe, débit maximal de 20 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427273
N° MFRRV3 10 S 0 3
Prix65.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Soupape à cartouche de décompression à visser - Actionnement hydraulique, Action directe, débit maximal de 20 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427273
N° MFRRV3 10 S 0 3
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
Prix65.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV3-10-S-0-3/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    111.8 mm
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    566688

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif