RV3 10 S 0 36
Vanne de régulation de pression - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 20 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427278
N° MFRRV3 10 S 0 36
Prix59.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 20 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427278
N° MFRRV3 10 S 0 36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV3-10-S-0-36/ VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-2
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    2700 psi
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    500 psi
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565568

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif