Aperçu
Description du fabricant
RV3-16-S-0-35/ VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION
- Cette vanne reste fermée du port 2 au port 1 jusqu’à ce que le réglage prédéterminé ait été atteint au port 2
- La pression agit sur la zone différentielle entre le siège et le diamètre du joint sur le champignon
- Pièces de travail durcies et mises à la terre
- Conception de champignon à faible fuite
- Débit élevé pour une cartouche compacte
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum80 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.50 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale5.84 po
- Type d’ajustementVis
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-16-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine2300 psi
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Pression de service minimale1200 psi
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Numéro de catalogue du fabricant565569
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité