RV5 10 K 0 25
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche de décompression - Actionnement pilote, débit maximal de 30 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427301
N° MFRRV5 10 K 0 25
Prix94.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche de décompression - Actionnement pilote, débit maximal de 30 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427301
N° MFRRV5 10 K 0 25
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
Prix94.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV5-10-K-0-35/ CARTOUCHE DE DÉCOMPRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Application
    Récolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Modèle
    RV5-10-K-0-35/
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Fluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale, y compris MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-2
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    1863 psi
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    114 cc/min
  • Pression de service minimale
    245 psi
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565777

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif